Eaton Industries France SAS - Coffret xComfort BS-CS IP 30 1 rangée - 13 modules - 294868


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de rangées:
1Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
xComfort BC-CS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015082948689
Réf. Sonepar
00206294868
Réf. Fournisseur
294868
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
225 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
94 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
46 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
234 mm
profondeur intérieure:
72 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Oui
numéro RAL:
9.01
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de la gamme:
Coffret modulaire de largeur maximale 6 modules. Ces coffrets plastiques sont utilisés dans la distribution électrique, principalement résidentielle, avec des disjoncteurs insité maximum 63A. Il a un indice de protection IP 20 sans porte
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.