Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Chemin de câbles fond perforé gris RAL7035 100x200 U23X - 66220

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

200 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm

hauteur:

100 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Chemins de câbles isolants 66, U23X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425000013

Réf. Fournisseur

66220

Marque

Unex

largeur:

200 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

5 mm

section transversale utile:

16155 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

poids:

2.912 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type I

longueur de travail:

3000 mm

type de connecteur:

vissé

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

0.5...1.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC61537 avec dist. supports de 0,5m:

369 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m:

369 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

369 N/m

Chemin de câbles fond perforé gris RAL7035 100x200 U23X. Pour installations intérieures et extérieures exposées aux intempéries.

Les Atouts de l'article:

Profilé de section rectangulaire et à fond plat, pour faciliter la mise en œuvre et le positionnement des câbles sur toute la largeur.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X couleur gris RAL 7035 est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications.
Certifiée NF.
Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer