Unex - Colliers pour ambiance acide intérieure gris RAL7030 4,8x287 PP - 2247-1

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

4.8 mm
Voir les options disponibles7.6 mm

longueur de bande:

287 mm
Voir les options disponibles218 mm
Voir les options disponibles299 mm
Voir les options disponibles376 mm

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 287 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers d'installation 22, PP, gris RAL7030

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884008127

Réf. Sonepar

00425000647

Réf. Fournisseur

2247-1

Réf. Commerciale

Unex

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

287 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

130 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-30...85 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

76...1.6 mm

détectable:

Non

Colliers pour ambiance acide intérieure gris RAL7030 4,8x287 PP. Pour la fixation des câbles et le repérage en ambiances acide.

Les Atouts de l'article:

Diamètre max./min. de serrage : 76mm / 1,6mmResistance minimale à la traction en boucle : 13,6 Kg Type 1

Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers 22PP couleur gris est conçue pour répondre aux contraintes des environnements chimiques très agressifs, en particulier en présence d'acides forts, et exlusivement pour des applications à l'intérieur.Composée de 5 références.2 largeurs disponibles : 4,8 mm et 7,6 mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.Large plage de température de service : -40°C à +85°C.Matériau isolant sans halogènes.Applications intérieures.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer