Unex - Colliers pour ambiance acide intérieure gris RAL7030 7,6x376 PP - 2273-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 376 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'installation 22, PP, gris RAL7030
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884008189
Réf. Sonepar
00425000650
Réf. Fournisseur
2273-1
Réf. Commerciale
Unex
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
376 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
360 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-30...85 °C
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
102...4.8 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Diamètre max./min. de serrage : 102mm / 4,8mmResistance minimale à la traction en boucle : 36,7 Kg Type 1
Les Atouts de la gamme:
La gamme de Colliers 22PP couleur gris est conçue pour répondre aux contraintes des environnements chimiques très agressifs, en particulier en présence d'acides forts, et exlusivement pour des applications à l'intérieur.Composée de 5 références.2 largeurs disponibles : 4,8 mm et 7,6 mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.Large plage de température de service : -40°C à +85°C.Matériau isolant sans halogènes.Applications intérieures.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer