Unex - Colliers pour usage intérieur gris RAL7035 4,8x188 U60X - 2244-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 188 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers fixation tubes IRL 22, U60X, gris RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884023595
Réf. Sonepar
00425000652
Réf. Fournisseur
2244-3
Marque
Unex
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
188 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-30...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
1.6...45 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Diamètre max./min. de serrage : 45mm / 1,6mm
Resistance minimale à la traction en boucle : 22,6 Kg Type 2
Les Atouts de la gamme:
La gamme de Colliers 22 en U60X couleur gris RAL 7035 est conçue, pour être associée à nos embases RAL 7035, ainsi qu'à notre chemin de câbles isolant RAL 7035, pour la fixation des câbles et des tubes exclusivement à l'intérieur.
Composée de 5 références.
3 largeurs disponibles : 3,6 mm ; 4,8 mm et 7,6 mm.
Couleur RAL 7035 pour une parfaite homogénéité avec les autres composants (Tubes, boîtes, etc.)
Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.
Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.
Large plage de température de service : -40°C à +85°C.
Certifiés NF.
Sans halogènes.
Ces colliers peuvent être associés à différentes embases RAL 7035 :
Embase à cheville diamètre de perçage 8 mm réf. 1251-3,
Embase à cheville diamètre de perçage 6 mm réf. 1253-3,
Embase à clouer réf. 25501-3.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer