Unex - Goulotte 1 couvercle anodisé gris 50x80 Aluminium - 93020-33

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

80 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 52 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes d'appareillage 93, Aluminium

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425000746

Réf. Fournisseur

93020-33

Réf. Commerciale

Unex

largeur:

80 mm

profondeur:

52 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

65 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

3110 mm²

indice de protection (IP):

IP4X

Goulotte 1 couvercle anodisé gris 50x80 Aluminium. Pour l'installation d'appareillages.

Les Atouts de l'article:

Compatible avec la plupart des appareillages 45x45 du marché.Cadres adaptateurs 45x45 réf. 93608-03, 93613-03, 93618-03.Autres possibilités voir catalogue.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en aluminium est conçue pour l'alimentation de postes de travail où le matériau et la finition de l'aluminium sont exigés.3 dimensions disponibles à simple ou double couvercles avec possibilité de cloison amovible.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer