Unex - Goulotte 2 couvercles anodisé gris 50x150 Aluminium - 93074-33


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 154 mm
profondeur - 52 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes d'appareillage 93, Aluminium
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425000748
Réf. Fournisseur
93074-33
Réf. Commerciale
Unex
largeur:
154 mm
profondeur:
52 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
65 mm
largeur du couvercle 2:
65 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9006
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
2
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
5910 mm²
indice de protection (IP):
IP4X
Les Atouts de l'article:
Compatible avec la plupart des appareillages 45x45 du marché.Cadres adaptateurs 45x45 réf. 93608-03, 93613-03, 93618-03.Autres possibilités voir catalogue.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en aluminium est conçue pour l'alimentation de postes de travail où le matériau et la finition de l'aluminium sont exigés.3 dimensions disponibles à simple ou double couvercles avec possibilité de cloison amovible.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer