Unex - Goulotte 1 couvercle couleur alu 70x100 U23X - 93031-03

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles154 mm

profondeur:

70 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 70 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884048321

Réf. Sonepar

00425001068

Réf. Fournisseur

93031-03

Marque

Unex

largeur:

100 mm

profondeur:

70 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

80 mm

largeur du couvercle 2:

80 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

finition du panneau arrière (intérieur):

profil C continu

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

5590 mm²

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte 1 couvercle couleur alu 70x100 U23X. Pour l'installation d'appareillages, ou pour la réhabilitation de colonnes électriques IK10.

Les Atouts de l'article:

Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel).
Cadres adaptateurs 45x45 réf. 93609-03, 93614-03, 93619-03.
Cadres adaptateurs Universel réf. 93604 ou 93709-F.
Autres possibilités voir catalogue.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur aluminium est conçue pour des besoins architecturaux et des intérieurs exigeants, pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.
5 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer