Unex - Colliers pour usage intérieur gris RAL7035 7,6x299 U60X - 2272-3

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

7.6 mm
Voir les options disponibles3.6 mm
Voir les options disponibles4.8 mm

longueur de bande:

299 mm
Voir les options disponibles142 mm
Voir les options disponibles188 mm
Voir les options disponibles287 mm

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 299 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers fixation tubes IRL 22, U60X, gris RAL7035

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884046082

Réf. Sonepar

00425404608

Réf. Fournisseur

2272-3

Marque

Unex

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

299 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

530 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-30...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

4.8...76 mm

détectable:

Non

Colliers pour usage intérieur gris RAL7035 7,6x299 U60X. Pour la fixation des câbles et tubes IRL.

Les Atouts de l'article:

Diamètre max./min. de serrage : 76mm / 4,8mm
Resistance minimale à la traction en boucle : 54,4 Kg Type 2

Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers 22 en U60X couleur gris RAL 7035 est conçue, pour être associée à nos embases RAL 7035, ainsi qu'à notre chemin de câbles isolant RAL 7035, pour la fixation des câbles et des tubes exclusivement à l'intérieur.
Composée de 5 références.
3 largeurs disponibles : 3,6 mm ; 4,8 mm et 7,6 mm.
Couleur RAL 7035 pour une parfaite homogénéité avec les autres composants (Tubes, boîtes, etc.)
Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.
Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.
Large plage de température de service : -40°C à +85°C.
Certifiés NF.
Sans halogènes.

Ces colliers peuvent être associés à différentes embases RAL 7035 :
Embase à cheville diamètre de perçage 8 mm réf. 1251-3,
Embase à cheville diamètre de perçage 6 mm réf. 1253-3,
Embase à clouer réf. 25501-3.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer