Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 300mA - A - A9CR5240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Reds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481489470
Réf. Sonepar
01887148947
Réf. Fournisseur
A9CR5240
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
3
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Oui
type retardé de courte durée:
Non
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50 Hz
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
45 mm
température ambiante en fonctionnement:
-5...40 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur de courant résiduel modulaire (RCCB) dispose d'un réenclencheur. Il protège contre les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Il déconnecte les circuits électriques en charge déjà protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Il redémarre automatiquement après la surveillance d’isolement du circuit en aval. Il est utilisé uniquement sur les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Les versions REDs et REDtest Acti9 sont dédiées aux applications tertiaires, industrielles et d'infrastructure. Ce produit est conforme à la norme EN 60557. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 630A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10kA. Il a une endurance mécanique allant jusqu'à 4000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 230VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 4kV. La fréquence est de 50Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 6 pas de 9mm. Il est gris clair (RAL 7035). Son degré de protection est IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire. Il fonctionne entre -5 °C et 40 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C.