Bailey - Ruban LED Set Basic 3M RGBW (Blanc froid) 5W/m IP20 Plug & Play câble 1.8m - 141963

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 180 lm
puissance de la lampe par mètre - 5 W
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED strip set
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681419632
Réf. Sonepar
03637141963
Réf. Fournisseur
141963
Réf. Commerciale
Bailey
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
180 lm
puissance de la lampe par mètre:
5 W
tension de lampe:
12...12 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
42
efficacité lumineuse:
36 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
110 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
72000 h
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
II
puissance du système:
25 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.84
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2.2 mm
plus petit rayon de courbure:
10 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.33 mm²
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
Set complet avec ruban LED flexible (3 mètres), câble de connexion, connecteur 4-pin, interrupteur, adaptateur d'alimentation et récepteur. Une télécommande est incluse pour déterminer les couleurs et les programmes. Installation facile et rapide grâce