LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor LP avec batterie - 1000 VA - LG-310155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
1000 VApuissance effective de sortie:
900 WSpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 900 W
technologie USV - en ligne
temps de pontage à pleine charge - 5 min
SNMP - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970499288
Réf. Sonepar
04515049928
Réf. Fournisseur
LG-310155
Réf. Commerciale
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
900 W
technologie USV:
en ligne
temps de pontage à pleine charge:
5 min
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
236 mm
largeur:
144 mm
profondeur:
367 mm
poids:
10 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
210...240 V
type de construction:
appareil indépendant
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...232 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé Keor Line RT composé de 3 prises IEC 10A et 1 prise 2P+T - Installation en aval de groupes électrogènes Puissance :- nominale : 1000VA - active : 900W Auto-diagnostic - Facteur de puissance : 0,9 - Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique interne, by-pass manuel externe pour la maintenance en option Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur - Protection ligne téléphonique/Internet (RJ11/RJ45) Autonomie : 5 minutes - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).
Quelques mots du fabricant :
Du diagnostic à la maintenance en passant par l’installation, la mise en service, l’optimisation et le remplacement, Legrand Energies Solutions peut vous assurer toute l’énergie secourue dont vous avez besoin.