SG Lighting - Driver 24V blanc 150W coupure de phase descendante pour Stripline et Slimline - 820442

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de sortie:

2500...6250 mA
Voir les options disponibles0...5000 mA
Voir les options disponibles100...1500 mA
Voir les options disponibles1000...3130 mA

puissance de sortie:

60...150 W
Voir les options disponibles0...120 W
Voir les options disponibles24.2...75.8 W
Voir les options disponibles9.6...36 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 0...24 V

  • courant de sortie - 2500...6250 mA

  • puissance de sortie - 60...150 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988204429

Réf. Sonepar

04937820442

Réf. Fournisseur

820442

Réf. Commerciale

SG Lighting

tension de sortie:

0...24 V

courant de sortie:

2500...6250 mA

puissance de sortie:

60...150 W
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
310 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

35 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Alimentation LED pour gamme Stripline système de ruban et et gamme Slimline 150W coupure de phase descendante durée de vie : 50 000 heures 24V IP20

Les Atouts de l'article:

Driver 24V 150W

Les Atouts de la gamme:

Driver 24V 150W