Hager - Angle intérieur variable pour moulure Ateha 12x50mm, Blanc - ATA125049016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

13 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles16 mm

largeur:

52 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles74 mm

angle:

83...140 °

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesmarron

Spécificités essentielles

  • hauteur - 13 mm

  • largeur - 52 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...140 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740016926

Réf. Sonepar

05083001692

Réf. Fournisseur

ATA125049016

Marque

Hager

hauteur:

13 mm

largeur:

52 mm

modèle:

capot moulé

angle:

83...140 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9016

indice de protection (IP):

IP40

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle Intérieur variable ATA 12X50 Pure

Les Atouts de l'article:

Angle Intérieur variable blanc Pure

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.