Hager - Embout pour goulotte d'installation GBD 50x85mm, PVC couleur Alu - GBD500856ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
85 mmcouleur:
aluminiumSpécificités essentielles
largeur - 85 mm
profondeur - 56 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740023450
Réf. Sonepar
05083002345
Réf. Fournisseur
GBD500856ALU
Marque
Hager
largeur:
85 mm
profondeur:
56 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
encliquetable
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-30...90 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.