Hager - Embout pour goulotte d'installation GBA 50x130mm, PVC couleur Alu - GBD501316ALU

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout pour goulotte d'installation GBA 50x130mm, PVC couleur Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

130 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles190 mm

couleur:

aluminium

Spécificités essentielles

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740023535

Réf. Sonepar

05083002353

Réf. Fournisseur

GBD501316ALU

Marque

Hager

largeur:

130 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50131 alu

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.