Hager - Goulotte d'installation GBD 50x130mm 2 compartiments PVC noir - GBD5013109011

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte d'installation GBD 50x130mm 2 compartiments PVC noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

134 mm
Voir les options disponibles85 mm
Voir les options disponibles105 mm
Voir les options disponibles207 mm

profondeur:

54 mm
Voir les options disponibles56 mm

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • largeur - 134 mm

  • profondeur - 54 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740856294

Réf. Sonepar

05083085629

Réf. Fournisseur

GBD5013109011

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

134 mm

profondeur:

54 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

2

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Non

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

finition du panneau arrière (intérieur):

profil spécial continu

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

2

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

5330 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte d'installation GBD 50x130mm 2 compartiments PVC blanc RAL9011. Goulotte appareillable à enclipsage direct, compatible avec l'appareillage Gallery.

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.