Ledvance - OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH Driver LED DALI 24V pour rubans LED - 119191

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

24...24 V
Voir les options disponibles12...48 V
Voir les options disponibles24.2...24.2 V
Voir les options disponibles7...24 V

puissance de sortie:

100...100 W
Voir les options disponibles160...160 W
Voir les options disponibles210...210 W
Voir les options disponibles240...240 W
Voir les options disponibles50...50 W
Voir les options disponibles80...80 W

indice de protection (IP):

IP66/IP67
Voir les options disponiblesIP20

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 100...100 W

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

OPTOTRONIC Intelligent DALI

Voir tous les produits de cette série

EAN

4062172119191

Réf. Sonepar

07074211919

Réf. Fournisseur

119191

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

100...100 W

indice de protection (IP):

IP66/IP67

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

237 mm

largeur:

69 mm

hauteur:

37 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

100 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Convertisseur linéaire LED à tension constante 24?V avec DALI - Gradable - Extérieur

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs tension constante avec DALI. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Long lasting and high reliability
  • From 1 to 4 channels to arbitrarily distribute the power
  • Suitable for installation under sunlight
  • IP66/IP67 Salt mist resistant and DC functionality
  • AstroDim functionality for automatic dimming and turn on/off
  • Caractéristiques du produit
  • 1 to 4 DALI addressable channels
  • LED driver whose output power can be shared arbitrarily among the 2 or 4 channels
  • AstroDim functionality
  • Dimming range: 0/0, 1…100 %
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • High level surge protection: up to 6 kV (L-N), 8 kV (L/N-PE)
  • Inrush current limiter circuit
  • Zones d'application
  • Public squares and architecture lighting
  • Suitable for indoor and outdoor SELV installations
  • Suitable for use in luminaires of protection class I