Ledvance - STERIWHITE AIRQ900-2 - Traitement d'air par UVC sur roue - 900m3/h - Dr. HOENLE - 190073


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
modèle - épurateur d´air
puissance - 450 W
adapté à une superficie jusqu'à - 100 m²
couleur - blanc
circulation d'air - 900 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SteriWhite Air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4260732190073
Réf. Sonepar
07074219007
Réf. Fournisseur
190073
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
épurateur d´air
puissance:
450 W
adapté à une superficie jusqu'à:
100 m²
couleur:
blanc
circulation d'air:
900 m³/h
hauteur:
860 mm
largeur:
860 mm
profondeur:
860 mm
poids:
55 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
purification de l'air par rayonnement UV-C:
Oui
Les Atouts de l'article:
Traitement de l'air ambiant via UV-C dans les pièces constamment occupées. Caractéristiques du produit: Extrêmement silencieux, pas de flux d'air gênant. Faible consommation d'énergie. Faible maintenance. Fonctionnement simple. Desing moderne. Deux niveaux de performance : 900 m³/h à <43 dB (A), 750 m³/h à <40 dB (A). Fabriqué en Allemagne.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit