Ledvance - OT 40/170-240/1A0 4DIM NFC G3CEVS18OSRAM - 218955

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

15...56 V
Voir les options disponibles35...115 V
Voir les options disponibles55...157 V
Voir les options disponibles90...260 V

puissance de sortie:

40...40 W
Voir les options disponibles110...110 W
Voir les options disponibles165...165 W
Voir les options disponibles75...75 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 15...56 V

  • puissance de sortie - 40...40 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4062172218955

Réf. Sonepar

07074221895

Réf. Fournisseur

218955

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

15...56 V

puissance de sortie:

40...40 W
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
123 mm

largeur:

79 mm

hauteur:

33 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

40 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OT 40/170-240/1A0 4DIM NFC G3CEVS18OSRAM

Les Atouts de l'article:

Courant constant – Extérieur – Gradable. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Large plage de courant de sortie : 150 mA…1050 mA ou 1500 mA. Programmation simple et rapide des luminaires sans fil via NFC. Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2). AstroDIM pour gradation autonome avec cinq niveaux indépendants (mode astro, durée). Permet de réaliser des économies d’énergie en cas de semi-obscurité. Fonction MainsDIM pour gradation par réduction de l’amplitude de la tension de secteur. Interface isolée DALI pour systèmes de télégestion bidirectionnels. Consommation en veille : < 0,35 W. Constant Lumen Output (CLO). Gestion thermique personnalisable intégrée (Driver Guard). Avantages du produit: Fonctionnalité 4DIM en un appareil (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253. Programmation du luminaire sans fil facile et rapide. Très haute efficacité. Protection élevée contre les surtensions : jusqu’à 10 kV (en classe de protection I ou II). Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 ou 60 °C. Protection DALI contre les surtensions élevées : 1 kV. Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED. NFC optimisé pour une programmation par le haut : accessibilité facile dans les luminaires. Zones d'application: Éclairage pulbic et urbain. Industrie. Convient pour des applications en extérieur dans des luminaires avec un IP > 54. Adapté pour l'utilisation des luminaires extérieurs de protection classe I et II. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Fonctionnalité 4DIM en un appareil (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
  • Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253
  • Programmation du luminaire sans fil facile et rapide
  • Très haute efficacité
  • Protection élevée contre les surtensions : jusqu’à 10 kV (en classe de protection I ou II)
  • Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 ou 60 °C
  • Protection DALI contre les surtensions élevées : 1 kV
  • Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED
  • NFC optimisé pour une programmation par le haut : accessibilité facile dans les luminaires
  • Caractéristiques du produit
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Large plage de courant de sortie : 150 mA…1050 mA ou 1500 mA
  • Programmation simple et rapide des luminaires sans fil via NFC
  • Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2)
  • AstroDIM pour gradation autonome avec cinq niveaux indépendants (mode astro, durée)
  • Permet de réaliser des économies d’énergie en cas de semi-obscurité
  • Fonction MainsDIM pour gradation par réduction de l’amplitude de la tension de secteur
  • Interface isolée DALI pour systèmes de télégestion bidirectionnels
  • Consommation en veille : < 0,35 W
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Gestion thermique personnalisable intégrée (Driver Guard)
  • Zones d'application
  • Éclairage pulbic et urbain
  • Industrie
  • Convient pour des applications en extérieur dans des luminaires avec un IP > 54
  • Adapté pour l'utilisation des luminaires extérieurs de protection classe I et II