Ledvance - OTI DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8 OSRAM Driver LED DALI 24V pour rubans LED - 274289


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
24.2...24.2 Vpuissance de sortie:
50...50 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 24.2...24.2 V
puissance de sortie - 50...50 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OPTOTRONIC Intelligent DALI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172274289
Réf. Sonepar
07074227428
Réf. Fournisseur
274289
Réf. Commerciale
Ledvance
tension de sortie:
24.2...24.2 V
puissance de sortie:
50...50 W
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
346 mm
largeur:
32 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
50 W
classe de protection:
II
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
Convertisseurs tension constante avec DALI. Caractéristiques du produit: 4 canaux convertisseur DALI. Plage de gradation : 0 à 100 % du flux lumineux. Avantages du produit: Adressage flexible via DALI. Zones d'application: Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Pour un montage séparé. Pour les applications à l'intérieur. Technique / Accessoires: Convient aux modules de LED 24 V.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit