Ledvance - OTI DALI 160/220-240/242CHDT6/8 OSRAM Driver LED DALI 24V pour rubans LED - 274326

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

24.2...24.2 V
Voir les options disponibles12...48 V
Voir les options disponibles7...24 V

puissance de sortie:

160...160 W
Voir les options disponibles100...100 W
Voir les options disponibles210...210 W
Voir les options disponibles240...240 W

indice de protection (IP):

IP20
Voir les options disponiblesIP66/IP67

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24.2...24.2 V

  • puissance de sortie - 160...160 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

OPTOTRONIC Intelligent DALI

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4062172274326

Réf. Sonepar

07074227432

Réf. Fournisseur

274326

Marque

Ledvance

tension de sortie:

24.2...24.2 V

puissance de sortie:

160...160 W
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
300 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

35 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

160 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OTI DALI 160/220-240/242CHDT6/8 OSRAM Driver LED DALI 24V pour rubans LED pour rubans LED Type 6/8 - Gradables TW blanc dynamique/RGBW - Intérieur

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs tension constante avec DALI. Caractéristiques du produit: 4 canaux convertisseur DALI. Plage de gradation : 0 à 100 % du flux lumineux. Avantages du produit: Adressage flexible via DALI. Zones d'application: Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Pour un montage séparé. Pour les applications à l'intérieur.. Technique / Accessoires: Convient aux modules de LED 24 V.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Intelligent power matching thanks to Smart power supply
  • Slim form factor for mounting on the cove or in linear luminaires
  • No stroboscopic effect thanks to patented high PWM frequency management (> 2 kHz)
  • Suitable for installation in emergency lighting systems according to EN 60598-2-22
  • Available as single-channel or multi-channel with DT6 and DT8 in one device
  • DALI message detection "LED Module failure"
  • IP rating: IP20
  • Caractéristiques du produit
  • Dimmable via Touch DIM
  • LED driver whose output power can be shared arbitrarily among the 2 or 4 channels
  • Dimming range: 0.1…100 %
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Zones d'application
  • Cove lighting, wall washer, corridor, handrail, luminous ceilings
  • Suitable for use in luminaires of protection class I and II
  • Technique / Accessoires
  • Suitable for 24 V LED modules