Sogaine - ICTA 3422 DIAM 25 AVEC TIRE AIGUILLE COURONNE DE 100M VERT - 25ATAV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
25 mmSpécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - vert
diamètre intérieur - 18 mm
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
08260000007
Réf. Fournisseur
25ATAV
Réf. Commerciale
Sogaine
diamètre externe:
25 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
vert
diamètre intérieur:
18 mm
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
avec tirette:
Oui
diamètre nominal:
25 mm
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
rayon de courbure, statique:
75 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de la gamme:
Sonepar vous présente SOGAINE® sa nouvelle gamme de gaine électrique.
UNE MARQUE 100% SONEPAR : Grâce à un partenariat fort avec des fabricants de renom, Sonepar vous propose une gamme essentielle de gaines électriques conforme aux normes françaises ICTA-3422!
SOGAINE®, la solution pour des professionnels exigeants
•Bleue RAL 5005 pour les courants forts et verte pour les courant faibles
•Lubrification améliorée
•Tire-fils résistant et non rétractable (acier galvanisé revêtu de nylon)
•Identification facile du diamètre du conduit grâce aux étiquettes repérage couleur pour les diamètres 16 - 20 & 25
Notre gamme SOGAINE permet de réaliser tous vos chantiers : 11 références courants forts gaine bleue. 3 références courants faibles gaine verte. (avec et sans tire fils
SOGAINE® vous permet de raccorder :
Les interrupteurs, les prises et les points de lumières
Les commandes de lumières à partir de plusieurs points
Les lignes montantes
Les équipements pour la télévision, le téléphone, l’informatique
et la domotique
SOGAINE®, la réponse pour tous les types de constructions :
Paroies traditionnelles
Cloisons alvéolaires et ossatures
Plafonds suspendus ou pose au sol enterré
Installation dans les ciments liquides.
Quelques mots du fabricant :
Facilite votre chantier