Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ACSO - Trame 820W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 10,31ml - 230V - 412208ZC

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame 820W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 10,31ml - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 85 W/m²

  • surface - 7.217

  • largeur - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661529000710

Réf. Sonepar

00265000710

Réf. Fournisseur

412208ZC

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

85 W/m²

surface:

7.217

largeur:

700 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

820...820 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

17.9 W/m

longueur:

10310 mm

épaisseur:

4 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

64.51 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2500 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame 820W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 10,31ml - 230V

Les Atouts de l'article:

Câble chauffant 17W/m tramé au pas de 18cm pour une puissance surfacique de 85W/M². Il est destiné à être posé sur un isolant sous une chape. Il peut être recouvert par n’importe quel type de revêtement de sol compatible plancher chauffant électrique.

Les Atouts de la gamme:

Plancher chauffant rayonnant à poser sur isolant sous chape. Il est disponible en couronne et en trame. En couronne, le câble se fixe sur un isolant après interposition d’un écran (grillage ou polyane) à l’aide des crampons livrés à cet effet. Le pas de pose doit respecter les préconisations de l’Avis Technique délivré par le CSTB. En trame, le câble chauffant est associé à une grille plastique. Il permet une mise en œuvre rapide et offre une garantie de résultat à un tramage au pas constant.

Quelques mots du fabricant :

ACSO, Le Meilleur du Rayonnement