Aric - ECO - Hublot Ext. IP44 IK02, rond, blanc, E27 100W max., lpe non incl. - 3637


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070036371
Réf. Sonepar
00058003637
Réf. Fournisseur
3637
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système:
100 W
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
210 mm
Les Atouts de l'article:
Hublot Extérieur IP44 IK02, rond Ø194mm, blanc, E27 100W max., lampe non fournie