Aric - EF7 - Enc. recouvrable IP20/65, fixe, blanc, LED 7W 650lm 4000K dim. - 50706


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
650 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 650 lm
puissance du système - 7.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070507062
Réf. Sonepar
00058050706
Réf. Fournisseur
50706
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
650 lm
puissance du système:
7.3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
flux lumineux:
650...650 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
84 mm
diamètre externe:
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
84 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR):
27
Les Atouts de l'article:
Encastré IP20/65, recouvrable tout isolant et adapté RE2020, aluminium, blanc, fixe, alimentation et boite de connexion intégrées, LED 7W 4000K 650lm, dimmable par coupure de phase, 50000h