Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120LED/m 2700K 740 lm/m, lg 2,5m,alim.incl. - 55252

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

2500 mm
Voir les options disponibles5000 mm
Voir les options disponibles10000 mm

température de couleur:

2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 2500 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070552529

Réf. Sonepar

00058055252

Réf. Fournisseur

55252

Marque

Aric

longueur:

2500 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

10 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

8 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.95

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120LED/m 2700K 740 lumens/m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie

Les Atouts de l'article:

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120LED/m 2700K 740 lumens/m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie