Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 18W/m 65 LED/m 2400K 1100 lm/m, lg 6m - 55074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2400...2400 KSpécificités essentielles
longueur - 6000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 18 W
température de couleur - 2400...2400 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXO LED 65
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070550747
Réf. Sonepar
00058055074
Réf. Fournisseur
55074
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
6000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
18 W
température de couleur:
2400...2400 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
10 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
65
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1