Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 2,6W/m 30 LED/m 3000K 150 lm/m, lg 10m - 55014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 2.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEXO LED 30
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070550143
Réf. Sonepar
00058055014
Réf. Fournisseur
55014
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
2.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
30
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
Les Atouts de l'article:
Ruban non protégé IP20 24V 2,6W/m 30 LED/m 3000K 150 lumens/m, longueur : 10m