Aric - LEDY CHANTIER - Ruban LED protégé IP65 230V 4000K 5,6 W/m 520 lm/m, lg 40m - 55297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
longueur - 40000 mm
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
largeur - 11.5 mm
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LEDY CHANTIER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070552970
Réf. Sonepar
00058055297
Réf. Fournisseur
55297
Marque
Aric
longueur:
40000 mm
indice de protection (IP):
IP65
température de couleur:
4000...4000 K
largeur:
11.5 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.96
Les Atouts de l'article:
Ruban LED pour extérieur ou intérieurs industriels - Direct sur 230V -






