Aric - LEDY CHANTIER - Ruban LED protégé IP65 230V 4000K 5,6 W/m 520 lm/m, lg 5m - 55298

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 11.5 mm
type de tension - AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LEDY CHANTIER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070552987
Réf. Sonepar
00058055298
Réf. Fournisseur
55298
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
11.5 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.96
Ruban LED protégé sous gaine PVC pour utilisation extérieure ou industrielle, IP65 IK08 230V direct, 4000K 520 lm/m, 5.6W/m, longueur 5m, livré en rouleau, prêt à l'emploi avec câble d'alimentation H05RN-F 2x075mm² - lg 1,5m et prise IP44.
Les Atouts de l'article:
Ruban LED alimentation directe AC 230V LEDY CHANTIER 4000K 5M , En intérieur : application industrielle uniquement, Convient pour l’éclairage temporaire de chantier, Prêt à l’emploi avec câbled’alimentation H05RN-F+ fiche IP44, Ruban sous gaine PVC souple largeur 13,5 mm - non sécable
Les Atouts de l'article:
Ruban LED alimentation directe AC 230V LEDY CHANTIER 4000K 5M , En intérieur : application industrielle uniquement, Convient pour l’éclairage temporaire de chantier, Prêt à l’emploi avec câbled’alimentation H05RN-F+ fiche IP44, Ruban sous gaine PVC souple largeur 13,5 mm - non sécable







