Aric - Lpe standard A67 E27 LED SMD 17W 2700K 1920lm, Cl.Energ. E, 15000H - 20008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
1920...1920 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1920...1920 lm
puissance de la lampe - 17...17 W
efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LPE LED E27
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070200086
Réf. Sonepar
00058020008
Réf. Fournisseur
20008
Réf. Commerciale
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
1920...1920 lm
puissance de la lampe:
17...17 W
efficacité lumineuse de la lampe:
120 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
143 mm
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1920 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
67 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe LED standard E27 16W 2700K 1920lm, 15000H, Cl.Energ ErP2021 = E (ErP 2021)