Aric - MIRA 65-230 - Enc.Sol Ext. IP67 IK08 Ø80 gris RAL9006, LED 230V 5W 3000K 30000H - 50286


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 63 mm
flux lumineux utile - 214 lm
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070502869
Réf. Sonepar
00058050286
Réf. Fournisseur
50286
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
63 mm
flux lumineux utile:
214 lm
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.56
diamètre externe:
80 mm
charge max.:
2000 kg
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø80, collerette aluminium gris, LED 230V 5W 3000K, flux sortant 214lm, 30000H