Aric - MIRA 65-24 - Enc.Sol Ext. IP67 IK08, Ø80 graphite, LED 24V 5,5W 3000K 60000H - 50287

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

380 lm

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 63 mm

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070502876

Réf. Sonepar

00058050287

Réf. Fournisseur

50287

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

63 mm

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

diamètre externe:

80 mm

charge max.:

2000 kg

Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø80, collerette aluminium graphite RAL7024 finition matte, LED 24V DC 5,5W 3000K 40°, flux sortant 380lm, 60000H

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø80, collerette aluminium noir, LED 24V DC 5,5W 3000K 40°, flux sortant 380lm, 60000H