Aric - ONDINE 2 - Réglette 1,2m inter IP44, tube T8 LED 17,5W 4000K 1700lm, chrome - 53141


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1300 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
longueur - 1248 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070531418
Réf. Sonepar
00058053141
Réf. Fournisseur
53141
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1300 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
1248 mm
largeur:
61 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G13
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
avec interrupteur:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.6
Les Atouts de l'article:
Applique / Réglette, ONDINE 2 T8 01 1,2M 4000K CHROME, Corps aluminium CHROME Vasque polycarbonate opaline (LOR = 75%), Pose horizontale ou verticale (interrupteur orienté vers le bas), Founi avec tube T8 LED 2873 - 2874 = 4000 K / classe énergie F