Bailey - Cordon alimentation 2 mtr blanc avec fiche Européenne plate sans interrupteur - 141089

CopieCopie
Bailey - Cordon alimentation 2 mtr blanc avec fiche Européenne plate sans interrupteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de gaine:

blanc

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681410899

Réf. Sonepar

03637141089

Réf. Fournisseur

141089

Réf. Commerciale

Bailey

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

2.5 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

embout de câble

entrée de câble connexion 2:

droit

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

70...70 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

BAI Cordon alimentation avec fiche Européenne plate longueur 2 mètres câble blanc plat 2x0.75mm² sans interrupteur

Les Atouts de l'article:

BAI Cordon alimentation avec fiche Européenne plate longueur 2 mètres câble blanc plat 2x0.75 mm2