Bailey - FIS Aluline 37 GBF 6435FR AR37 Ba15d 12V 20W 32D Dépoli Aluminium 350cd 38x41mm - PHI6435FR/12

CopieCopie
Bailey - FIS Aluline 37 GBF 6435FR AR37 Ba15d 12V 20W 32D Dépoli Aluminium 350cd 38x41mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - B15d

  • intensité lumineuse - 350 cd

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 32 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681132050

Réf. Sonepar

03637113205

Réf. Fournisseur

PHI6435FR/12

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

B15d

intensité lumineuse:

350 cd

puissance de la source lumineuse:

20 W

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

32 °

durée de vie nominale moyenne:

4000 h

diamètre:

38 mm

tension de lampe:

12...12 V

ANSI:

GBF

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Oui

longueur totale:

41 mm

hélice axiale:

Oui

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

technique basse pression:

Oui

protection contre les UV:

Oui

couleur:

incolore

Cool Beam:

Non

xénon:

Non

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

AR37

FIS Aluline 37 GBF 6435FR AR37 Ba15d 12V 20W 32D Dépoli Aluminium 350cd 38x41mm Lampe halogène

Les Atouts de l'article:

Cette lampe est idéale pour une utilisation dans les applications AR37 typiques telles que l'éclairage général et d'accentuation dans les magasins, les restaurants, les ménages, les ascenseurs, les trains et les musées.