Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-E MW eco 230W/842 E40 - 60100139900

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

21140 lm
Voir les options disponibles18000 lm

puissance de la source lumineuse:

230 W
Voir les options disponibles250 W

température de couleur:

4200 K
Voir les options disponibles4500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 21140 lm

  • puissance de la source lumineuse - 230 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637000260

Réf. Fournisseur

60100139900

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

21140 lm

puissance de la source lumineuse:

230 W

efficacité lumineuse de la lampe:

93 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

tension de lampe:

113...127 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

90 mm

longueur totale:

222 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

251 kWh

MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40 Lampe à iodures métalliques sans réflecteur

Les Atouts de l'article:

Forte puissance et qualité professionnelle