Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR 64718 GY9.5 23X90mm 240V 650W GCK/GCT T27 3000K 14850lm 400h Lampe spéciale - 143812

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

240...240 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 650 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 14850 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321624277

Réf. Sonepar

03637162427

Réf. Fournisseur

143812

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

650 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

14850 lm

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

biplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

46.5 mm

diamètre du réflecteur:

22 mm

longueur totale:

90 mm

diamètre:

23 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64718 GY9.5 23X90mm 240V 650W GCK/GCT T27 3000K 14850lm 400h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Fonctionnement à tension secteur : 120 V | 230V | 240V. Température de couleur : 3000K (avec durée de vie plus longue). Température de couleur : 3 200 K (pour les travaux professionnels de cinéma et de