Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - PHI IR Chauffage industriel Réflecteur PAR38 E27 240V 175W Clair 122x136mm - 60800138941

CopieCopie
Bailey - PHI IR Chauffage industriel Réflecteur PAR38 E27 240V 175W Clair 122x136mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme de la lampe:

ampoule R/lampe à réflecteur

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 175 W

  • forme de la lampe - ampoule R/lampe à réflecteur

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 136 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637000196

Réf. Fournisseur

60800138941

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

175 W

forme de la lampe:

ampoule R/lampe à réflecteur

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

136 mm

diamètre de la source lumineuse:

122 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

240...240 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

175 kWh

PHI IR Chauffage industriel Réflecteur PAR38 E27 240V 175W Clair 122x136mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.