Bailey - PHI MASTER SOX Plus 90W BY22d 13600lm 1800K Claire Tube 66x528mm - 146194

CopieCopie
Bailey - PHI MASTER SOX Plus 90W BY22d 13600lm 1800K Claire Tube 66x528mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

91 W
Voir les options disponibles90 W

efficacité lumineuse de la lampe:

150 lm/W
Voir les options disponibles151 lm/W

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 91 W

  • flux lumineux de la source - 13600 lm

  • température de couleur - 1800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 18000 h

  • efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000430

Réf. Fournisseur

146194

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

91 W

flux lumineux de la source:

13600 lm

température de couleur:

1800 K

durée de vie nominale moyenne:

18000 h

efficacité lumineuse de la lampe:

150 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

diamètre:

66 mm

longueur totale:

528 mm

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

105 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

PHI Lampe vapeur de sodium à basse pression MASTER SOX Plus 90W BY22d 13600lm 1800K Clair Tube 66x528mm - Applications: éclairage public / routier / tunnels - durée de vie: 18 000 hrs

Les Atouts de l'article:

Les lampes SOX sont souvent utilisées dans les lanternes traditionnelles (de rue) ou d'autres luminaires caractéristiques que l'on trouve souvent dans les centres-villes. Beaucoup de ces luminaires contiennent une lumière calme et orange (également