Bailey - SOX 35W BY22d 1SL/12 Lampe sodium basse pression - 60300114613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- puissance de la source lumineuse - 37 W 
- flux lumineux de la source - 4700 lm 
- température de couleur - 1800 K 
- durée de vie nominale moyenne - 18000 h 
- efficacité lumineuse de la lampe - 127 lm/W 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
Réf. Sonepar
03637017973
Réf. Fournisseur
60300114613
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
37 W
flux lumineux de la source:
4700 lm
température de couleur:
1800 K
durée de vie nominale moyenne:
18000 h
efficacité lumineuse de la lampe:
127 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
appareil d'allumage externe requis:
Non
ballast externe requis:
Oui
diamètre:
51 mm
longueur totale:
305 mm
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
41 kWh
Les Atouts de l'article:
Les Philips SOX sont des lampes au sodium basse pression avec un rendement lumineux très élevé.



