Cables Generiques courant fort - H07RNF 1X70 COUPE - 047600

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07RNF 1X70 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

70 mm²
Voir les options disponibles1 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²

nombre de conducteurs:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles7
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles27

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594047600

Réf. Fournisseur

047600

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

70 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

caoutchouc

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...85 °C

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H07RNF 1X70 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble souple prévu pour l'installation d'engins mobiles, outillages électriques, chantiers de bâtiment
L'emploi jusqu'à 0,6/1 kV est admis dans le cas d'installations fixes protégées et pour l'alimentation des moteurs des appareils élévateurs et des appareils analogues
Ce câble peut être utilisé dans les installations frigorifiques.