Festilight - FLOCON - Motif H80cmxL69cm, LED blanc pétillant, 230V - 43184LED-P0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
nombre de points lumineux - 360
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLECTION NORDIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185662372
Réf. Sonepar
01183566237
Réf. Fournisseur
43184LED-P0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
360
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
690 mm
hauteur/profondeur:
800 mm
Les Atouts de l'article:
FLOCON Motif H0,80m x 0,69m Blanc 230V