Hager - Angle intérieur variable pour plinthe SL 20x80mm Graphite Noir - SL2008049011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 20 mm
hauteur - 80 mm
matériau - plastique
angle - 83...135 °
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4012740895170
Réf. Sonepar
00011089517
Réf. Fournisseur
SL2008049011
Réf. Commerciale
Hager
profondeur:
20 mm
hauteur:
80 mm
matériau:
plastique
angle:
83...135 °
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
modèle:
capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
9011
décoration:
sans
avec baguette de tapis:
Non
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
ABS
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.