Hager - Couvercle pour plinthe SL 15x100mm Graphite Noir - SL1510029011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
100 mmcouleur:
anthraciteSpécificités essentielles
hauteur - 100 mm
profondeur - 15 mm
longueur - 2000 mm
couleur - anthracite
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740873888
Réf. Sonepar
05083087388
Réf. Fournisseur
SL1510029011
Marque
Hager
hauteur:
100 mm
profondeur:
15 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
anthracite
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec baguette de tapis:
Non
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
feuille de protection:
Oui
numéro RAL:
9011
décoration:
sans
indice de protection (IP):
IP40
qualité du matériau:
PVC
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



