Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Couvercle pour plinthe SL15100 alu - SL151002D1

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles55 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles115 mm

profondeur:

15 mm
Voir les options disponibles20 mm

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 15 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - aluminium

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740873895

Réf. Sonepar

05083087389

Réf. Fournisseur

SL151002D1

Marque

Hager

hauteur:

100 mm

profondeur:

15 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

aluminium

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec baguette de tapis:

Non

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

feuille de protection:

Oui

décoration:

sans

indice de protection (IP):

IP40

qualité du matériau:

PVC

Couvercle pour plinthe SL15100 alu

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.