Hager - Embout pour goulotte d'installation GBD 50x160mm, Noir - GBD5016169011

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout pour goulotte d'installation GBD 50x160mm, Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 160 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740023597

Réf. Sonepar

05083002359

Réf. Fournisseur

GBD5016169011

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

160 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

anthracite

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Embout queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9011 noir

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.