Klauke - Boite de 12 cosses tubulaires équerres en cuivre 10 mm² M6, selon NFC 20-130 - BCTE106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012077950436
Réf. Sonepar
00171795043
Réf. Fournisseur
BCTE106
Marque
Klauke
section nominale:
10 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5.L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût tulipé pour facliter l'insertion du câbleSertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50).Sections disponibles de 6 à 300 mm².
Existe en versions : plage étroite et droiteConditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important



