Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Boite de 12 cosses tubulaires équerres en cuivre 16 mm² M10, selon NFC 20-130 - BCTE1610

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

16 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078882521

Réf. Sonepar

00171802417

Réf. Fournisseur

BCTE1610

Marque

Klauke

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Boite de 12 cosses tubulaires équerres en cuivre étamées par électrolyse de section 16mm² - bornage M10, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 16mm²; classe 5 : 16mm².

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5.L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût tulipé pour facliter l'insertion du câbleSertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50).Sections disponibles de 6 à 300 mm².
Existe en versions : plage étroite et droiteConditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important